Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 80mm, 80mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich 80mm, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26439

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 3200 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 490 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995264390

Sonepar Artikelnummer

120628651

Hersteller Artikelnummer

26439

Hersteller Typ

83233080

Hersteller Artikel Nr.:

26439

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

3200 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

490 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

80 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

3136 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

3.136 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.