WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich/ hart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26612
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 640 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266127
Sonepar Artikelnummer
120628657
Hersteller Artikelnummer
26612
Hersteller Typ
83238040
Hersteller Artikel Nr.:
26612
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
640 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
325 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
40 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
621 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.621 kg


