WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich/ hart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26614
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 1700 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266141
Sonepar Artikelnummer
120628659
Hersteller Artikelnummer
26614
Hersteller Typ
83238060
Hersteller Artikel Nr.:
26614
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
1700 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
400 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
60 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
1264 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.640 kg


