WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich/mittelhart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26437
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 1700 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995264376
Sonepar Artikelnummer
120628655
Hersteller Artikelnummer
26437
Hersteller Typ
83235060
Hersteller Artikel Nr.:
26437
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
1700 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
400 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
60 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
1632 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.632 kg


