WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich/sehr hart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26659
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 1100 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266592
Sonepar Artikelnummer
120628662
Hersteller Artikelnummer
26659
Hersteller Typ
83239050
Hersteller Artikel Nr.:
26659
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
1100 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
360 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
50 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
1099 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.099 kg


