WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety mittelweich/sehr hart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26582
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 3000 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995265823
Sonepar Artikelnummer
120628664
Hersteller Artikelnummer
26582
Hersteller Typ
83239080
Hersteller Artikel Nr.:
26582
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
3000 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
490 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
80 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
3090 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
3.090 kg


