WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety sehr hart/sehr hart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26674
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 3450 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 840 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266745
Sonepar Artikelnummer
120628675
Hersteller Artikelnummer
26674
Hersteller Typ
83299080L
Hersteller Artikel Nr.:
26674
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
3450 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
840 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
80 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
3284 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
3.284 kg


