WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety weich/mittelhart, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26653
Ausführung - sonstige
Gewicht Kopf - 300 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266530
Sonepar Artikelnummer
120628643
Hersteller Artikelnummer
26653
Hersteller Typ
83215030
Hersteller Artikel Nr.:
26653
Ausführung:
sonstige
Gewicht Kopf:
300 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
290 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
30 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
272 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.272 kg


