WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Safety weich/mittelweich, Hickorystiel, Rund-Schlagkopf, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26651
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kopfes - Gummi
Gewicht Kopf - 1100 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995266516
Sonepar Artikelnummer
120628641
Hersteller Artikelnummer
26651
Hersteller Typ
83213050
Hersteller Artikel Nr.:
26651
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kopfes:
Gummi
Gewicht Kopf:
1100 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
360 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
50 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Mit Nagelzieher:
Nein
Mit Stielschutz:
Nein
Mit Nagelhalter:
Nein
Gesamtgewicht:
1117 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.117 kg


