Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Set Safety mit gemischten Schlagköpfen 8-tlg. in Box

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schonhammer Set Safety mit gemischten Schlagköpfen 8-tlg. in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44008

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995440084

Sonepar Artikelnummer

120895892

Hersteller Artikelnummer

44008

Hersteller Typ

832B801

Hersteller Artikel Nr.:

44008

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

8

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

2.371 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Hammer-Grundausstattung im praktischen Wiha Safety-Set mit austauschbaren, unterschiedlich harten Schlagköpfen für alle Anwendungen bestens ausgerüstet. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Senkt Ihre Kosten: Jedes Hammerteil einzeln als Ersatzteil erhältlich. Anwendung: Umfassendes Hammerset für alle Anwendungsfälle, insbesondere für empfindliche Oberflächen. Inhalt: 832-38 Safety Schonhammer orange/schwarz (hart/mittelweich) Inhalt: 831-3 Schlagkopf, schwarz (mittelweich) Inhalt: 831-9 Schlagkopf, weiß (sehr hart) Inhalt: 833-5 Vierkant-Schlagkopf, gelb (mittelhart) Inhalt: 833-1 Vierkant-Schlagkopf, blau (weich) Inhalt: 352 SW 6 Sechskant-Stiftschlüssel, lang, aus CV-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. In der Industrie und im Handwerk werden oft unterschiedlich harte Hammerköpfe für verschiedene Anwendungen benötigt. Mit dem Schonhammer-Set Safety ist man für alle Anwendungen bestens ausgerüstet. So beinhaltet das Hammer-Set acht austauschbare Schlagköpfe in runder Form. Mithilfe des beiliegenden Sechskant-Stiftschlüssels können diese Hammerköpfe je nach Anwendungsfall schnell und einfach gewechselt werden. Mit dem Schonhammer lassen sich sowohl dosierte Einzelschläge auf empfindliche Materialien wie weiche Hölzer, Kunststoffe oder Aluminium als auch kräftige Schläge in Gießerein und der Schwerindustrie ausführen. Weiterhin besticht der Safety Hammer durch seinen hochwertigen Hammerstiel aus Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche. Der Hammer und die Schlagköpfe sind in einer robusten und stabilen Box verstaut. Alle Komponenten im Set können als Ersatzteil nachgekauft werden. Inhalt: 1x Schlagkopf weich Rund für Safety Schonhammer 40 (26664) 2x Schlagkopf mittelweich Rund für Safety Schonhammer 40 (26423) 2x Schlagkopf mittelhart Rund für Safety Schonhammer 40 (26428) 2x Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 40 (26616) 1x Schlagkopf sehr hart Rund für Safety Schonhammer 40 (26511) 1x Hickory-Holzstiel für Safety Schonhammer 40 (26418) 1x Hammerschalen Set mit Schraube und Sicherungsmutter für Safety Schonhammer 40 (26669) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm (01402)