WIHA WERKZEUGE - Schrägschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate, 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26833
Länge - 130 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268336
Sonepar Artikelnummer
120629214
Hersteller Artikelnummer
26833
Hersteller Typ
Z46013803
Hersteller Artikel Nr.:
26833
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.064 kg
Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik. Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden. Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und 48Grad abgewinkelter Schneide zum Schneiden schräg von oben oder von der Seite. Kopfform: Äußerst schmaler, kurzer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.


