WIHA WERKZEUGE - Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29°, kl.Wate, 115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26835
Länge - 115 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268350
Sonepar Artikelnummer
120629216
Hersteller Artikelnummer
26835
Hersteller Typ
Z46111504
Hersteller Artikel Nr.:
26835
Länge:
115 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.087 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte. Anwendung: Horizontal und vertikal einsetzbar. Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.


