Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schraubenausdreher D=5,7mm f.405

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schraubenausdreher D=5,7mm f.405

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06729

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995067298

Sonepar Artikelnummer

120895868

Hersteller Artikelnummer

06729

Hersteller Typ

4050570

Hersteller Artikel Nr.:

06729

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.014 kg

Steigert Ihre Effizienz: Schonendes Entfernen der Schraube ohne Beschädigung des Gewindes. Anwendung: Einfach Ausdreher einschlagen, Ringschlüssel tief ansetzen und ohne Verkanten ausdrehen. Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben. Werkstoff: Zähharter Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik