WIHA WERKZEUGE - Schraubenausdreher Set 6-Kant 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03988
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.634 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995039882
Sonepar Artikelnummer
120627691
Hersteller Artikelnummer
03988
Hersteller Typ
40511
Hersteller Artikel Nr.:
03988
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.634 kg
Steigert Ihre Effizienz: Schonendes Entfernen der Schraube ohne Beschädigung des Gewindes. Anwendung: Einfach Ausdreher einschlagen, Ringschlüssel tief ansetzen und ohne Verkanten ausdrehen. Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Schraubenausdreher 2,3 (06725) 1x Schraubenausdreher 2,8 (06726) 1x Schraubenausdreher 3,4 (06727) 1x Schraubenausdreher 4,5 (06728) 1x Schraubenausdreher 5,7 (06729) 1x Schraubenausdreher 6,8 (06730) 1x Schraubenausdreher 9,0 (06731) 1x Schraubenausdreher 11 (06732) 1x Schraubenausdreher 2,0 mm (03847) 1x Schraubenausdreher 2,5 mm (03848) 1x Schraubenausdreher 3,0 mm (03849) 1x Schraubenausdreher 4,0 mm (03850) 1x Schraubenausdreher 5,0 mm (03851) 1x Schraubenausdreher 6,0 mm (03852) 1x Schraubenausdreher 8,0 mm (03853) 1x Schraubenausdreher 10,0 mm (03854) 1x Box


