WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher-Griff PicoFinish ESD magnetisch f.4mm Micro-Bits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43709
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995437091
Sonepar Artikelnummer
120895847
Hersteller Artikelnummer
43709
Hersteller Typ
281P1ESD
Hersteller Artikel Nr.:
43709
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: In Kombination mit 4 mm Micro-Bits ideal geeignet für feines und filigranes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Der elektrostatisch ableitende Schraubendreher-Griff PicoFinish ESD meistert diese Aufgabe problemlos. Dank seinem langen, schlanken Griff und der Schnelldreh-Zone ist der Schraubendreher-Griff zusammen mit MicroBits ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Durch die magnetische Haltefunktion des Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. In Kombination mit 4 mm MicroBits leitet das dissipative Werkzeug elektrostatische Energie beim Verschrauben kontrolliert und sicher ab. Der Schraubendreher-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat er einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm.


