WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher MicroFinish Schlitz 10x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29137
Klingenbreite - 10 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 296 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995291372
Sonepar Artikelnummer
120627768
Hersteller Artikelnummer
29137
Hersteller Typ
5533100
Hersteller Artikel Nr.:
29137
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
296 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.259 kg


