WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38600
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995386009
Sonepar Artikelnummer
120346952
Hersteller Artikelnummer
38600
Hersteller Typ
380302020
Hersteller Artikel Nr.:
38600
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.189 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power. Steigert Ihre Effizienz: 90% weniger Volumen, 80% weniger Gewicht - 100% Effizienz. Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut. Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Ideal zum Verschrauben im mobilen Einsatz. Nicht selten kommt es vor, dass im mobilen Einsatz ein Schraubendreher mit einem bestimmten Profil benötigt wird, den der Handwerker aber gerade nicht griffbereit hat. Der Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 setzt dem ein Ende, denn mit nur einem Werkzeug hat man 12 verschiedene Abtriebe jederzeit und überall zur Hand. Somit ersetzt der LiftUp ein ganzes Schraubendreher-Set. Per Knopfdruck fährt das Bit-Magazin am Griffende heraus und gibt die 25 mm Bits mit 1/4Zoll Antrieb zur Entnahme frei. Die enthaltenen Standardbits können sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb verwendet werden. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff sorgt dank seines großen Volumens für eine optimale Kraftübertragung und höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 6,5 mm (01626) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH3 (01659) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T30 (01721)


