Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38601

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schaftlänge - 140 mm

  • Gesamtlänge - 210 mm

  • T-Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995386016

Sonepar Artikelnummer

120627660

Hersteller Artikelnummer

38601

Hersteller Typ

380302021

Hersteller Artikel Nr.:

38601

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schaftlänge:

140 mm

Gesamtlänge:

210 mm

T-Griff:

Nein

Magnetisch:

Ja

Anschlussmaß:

6 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.189 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power. Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verstaut. Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Ideal zum Verschrauben im mobilen Einsatz. Nicht selten kommt es vor, dass im mobilen Einsatz ein Schraubendreher mit einem bestimmten Profil benötigt wird, den der Handwerker aber gerade nicht griffbereit hat. Der Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 setzt dem ein Ende, denn mit nur einem Werkzeug hat man 12 verschiedene Abtriebe jederzeit und überall zur Hand. Somit ersetzt der LiftUp ein ganzes Schraubendreher-Set. Per Knopfdruck fährt das Bit-Magazin am Griffende heraus und gibt die 25 mm Bits mit 1/4Zoll Antrieb zur Entnahme frei. Die enthaltenen Standardbits können sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb verwendet werden. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff sorgt dank seines großen Volumens für eine optimale Kraftübertragung und höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 5,5 mm (01624) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 3,0 mm (01705) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 4,0 mm (01706) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 5,0 mm (01707)