WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one mit 13 Doppelbits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43895
Gesamtlänge - 30 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995438951
Sonepar Artikelnummer
120896004
Hersteller Artikelnummer
43895
Hersteller Typ
SB380304021
Hersteller Artikel Nr.:
43895
Gesamtlänge:
30 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.267 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power. Senkt Ihre Kosten: 26 Werkzeuge in Einem. Spart Zeit: Nie mehr suchen - Die gängigsten Bits in einem Werkzeug. Steigert Ihre Effizienz: 90% weniger Volumen, 85% weniger Gewicht - 100% Effizienz. Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Der Magazin-Bithalter Liftup 26one präsentiert sich mit 13 Doppelbits, 12 im Magazin und 1 Doppelbit im Bithalter. Im Inneren des Bithalters befindet sich der zweireihige Bit-Clip in Fächer-Prinzip, welcher eine einfache Bitentnahme ermöglicht. Mit seiner schlanken Form ermöglicht der Superslim Bithalter, dass auch Schrauben z.B. in Sacklöchern noch ereicht werden können, wenn andere ZolldickereZoll Bithalter bereits scheitern. Die ausgefeilten Detaillösungen des LiftUps wissen voll zu überzeugen - von der Vielseitigkeit ganz zu Schweigen. So fährt das Bit-Magazin am Griffende auf Knopfdruck heraus und gibt die Bits zur Entnahme frei. Die Soft-Zone des ergonomisch geformten SoftFinish Mehrkomponentengriffs besteht aus hautsympathischem Spezialmaterial. Sie sorgt in Verbindung mit der handschonenden Geometrie und dem großen Volumen des Griffs für höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand. Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits kompatibel. Inhalt: 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 5,5/6,5 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2 1x Doppelbit, TORX/TORX T6/T8 1x Doppelbit, TORX/TORX T10/T15 1x Doppelbit, TORX/TORX T20/T25 1x Doppelbit, TORX/TORX T27/T30 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0 1x Doppelbit, Innenvierkant/Innenvierkant #1/#2


