WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric mit 6 slimBits
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38611
T-Griff - Nein
Magnetisch - Nein
Flexibel - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995386115
Sonepar Artikelnummer
120337843
Hersteller Artikelnummer
38611
Hersteller Typ
283109021
Hersteller Artikel Nr.:
38611
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.166 kg
Steigert Ihre Effizienz: Wiha LiftUp electric spart 75 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verstaut. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz. Hinweis: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden. Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz. Das im Griff verstaute Bitdepot bietet Platz für 6 gängige simBits und fährt per Knopfdruck aus dem Magaziner heraus. Dadurch wird eine einfache Entnahme der Bits gewährleistet. Der bewährte ClicFix Halter nimmt alle Bits sicher auf und verriegelt sie zuverlässig. Diese Technologie macht den Bitmagaziner zu einem universell einsetzbaren Schraubendreher. Auch in Puncto Sicherheit bietet der Magazin-Bithalter das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet. 6 mm slimBits sind nur im slimVario Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579) 1x Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580) 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)


