WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch gemischt mit 8 Bits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32901
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Magnetisch - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995329013
Sonepar Artikelnummer
120627663
Hersteller Artikelnummer
32901
Hersteller Typ
38090101
Hersteller Artikel Nr.:
32901
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Magnetisch:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.115 kg
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Anwendung: Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher. Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Bits: 25 mm Standard-Bits. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 6,5 mm (01626) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH3 (01659) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719)


