Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch mit 6 Bits, Stubby, 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch mit 6 Bits, Stubby, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10379

  • Anzahl der Bits gesamt - 1

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995337407

Sonepar Artikelnummer

120627657

Hersteller Artikelnummer

10379

Hersteller Typ

380102

Hersteller Artikel Nr.:

10379

Anzahl der Bits gesamt:

1

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.080 kg

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem. Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen. Der Magazin-Bithalter Stubby hat die Bits im Griff. Entfernt man die Kappe am Ende des SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, so kommen sechs 25 mm langen Bits zum Vorschein, die für alle gängigen Verschraubungen ausgelegt sind. Somit ist der Magazin-Bithalter flexibel einsetzbar und besonders im mobilen Einsatz eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Die handliche und kompakte Größe zeichnet den Bitmagaziner Stubby als Spezialisten für Arbeiten auf engstem Raum aus. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH3 (01659) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ3 (01690)