WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch mit 6 Bits, Stubby, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10382
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337643
Sonepar Artikelnummer
120627659
Hersteller Artikelnummer
10382
Hersteller Typ
380104
Hersteller Artikel Nr.:
10382
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.077 kg
Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem. Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen. Das händische Verschrauben wird dann problematisch, wenn man an Engstellen mit dem langen Schraubendrehergriff nicht mehr an die Schraube herankommt. Der Schraubendreher mit Bit-Magazin Stubby kommt dem zu Hilfe, denn mit seiner handlichen und kompakten Größe zeichnet er sich als Spezialist für Arbeiten auf engstem Raum aus. Zudem hat das Multitool seine sechs Bits mit den gängigsten Profilen im Griff und ist somit flexibel einsetzbar. Besonders im mobilen Einsatz stellt der Magazin-Bithalter eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz dar und hat auch in der Hosentasche Platz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 6,5 mm (01626) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 8,0 mm (01627) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ3 (01690)


