WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch TORX mit 6 Bits, Stubby, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10383
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337438
Sonepar Artikelnummer
120627658
Hersteller Artikelnummer
10383
Hersteller Typ
380103
Hersteller Artikel Nr.:
10383
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg
Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem. Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen. Das händische Verschrauben wird dann problematisch, wenn man an Engstellen mit dem langen Schraubendrehergriff nicht mehr an die Schraube herankommt. Der Schraubendreher mit Bit-Magazin Stubby kommt dem zu Hilfe, denn mit seiner handlichen und kompakten Größe zeichnet er sich als Spezialist für Arbeiten auf engstem Raum aus. Zudem hat das Multitool seine sechs Bits mit den gängigsten Profilen im Griff und ist somit flexibel einsetzbar. Besonders im mobilen Einsatz stellt der Magazin-Bithalter eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz dar und hat auch in der Hosentasche Platz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T40 (01722)


