WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch TORX mit 8 Bits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32902
Magnetisch - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995329020
Sonepar Artikelnummer
120627664
Hersteller Artikelnummer
32902
Hersteller Typ
38090102
Hersteller Artikel Nr.:
32902
Magnetisch:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.159 kg
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Anwendung: Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher. Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Bits: 25 mm Standard-Bits. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T6 (01712) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T8 (01714) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T40 (01722)


