WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby gemischt mit 7 Doppelbits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43613
T-Griff - Nein
Magnetisch - Nein
Flexibel - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995436131
Sonepar Artikelnummer
120896003
Hersteller Artikelnummer
43613
Hersteller Typ
SB380201
Hersteller Artikel Nr.:
43613
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.112 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kompakter Griff - Maximale Power. Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Senkt Ihre Kosten: 14 Werkzeuge in Einem. Anwendung: Ideal für den mobilen Einsatz im beengten Arbeitsumfeld. In beengten Arbeitsumgebungen benötigen Handwerker kurze und handliche Schraubendreher, mit welchen dennoch eine hohe Kraftübertragung möglich ist. Der Kurzschraubendreher Stubby mit Doppelbits ist die ideale Lösung für diesen Anwendungsfall. Dank einer Gesamtlänge von 85 mm ist er perfekt für das Arbeiten an Engstellen geschaffen. Der Schraubendreher ist mit einem Bit-Magazin im Griff ausgestattet, welches Doppelbits mit den gängigen Schraubprofilen beinhaltet. Schnell und einfach kann der passende Bit ausgewählt und aus dem Griff entnommen werden. Somit ist der Handwerker im mobilen Einsatz für alle gängigen Verschraubungsfälle bestens ausgerüstet. Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits kompatibel. Inhalt: 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0 1x Doppelbit, TORX/TORX T10/T15 1x Doppelbit, TORX/TORX T20/T25


