WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29463
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 57 mm
Gesamtlänge - 65 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995294632
Sonepar Artikelnummer
120626631
Hersteller Artikelnummer
29463
Hersteller Typ
28101
Hersteller Artikel Nr.:
29463
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
57 mm
Gesamtlänge:
65 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.049 kg
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Extra: Mit Wiha KegelsenkerBits als Handentgrater einsetzbar. Griff: Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Griff: IEC 61340-5-1.


