WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter Set SoftFinish slimVario electric 4-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43449
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995434496
Sonepar Artikelnummer
120895991
Hersteller Artikelnummer
43449
Hersteller Typ
SB28310301
Hersteller Artikel Nr.:
43449
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.147 kg
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits (41927) 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)


