WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40331
Gesamtlänge - 149 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.113 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995403317
Sonepar Artikelnummer
120627670
Hersteller Artikelnummer
40331
Hersteller Typ
3871403501
Hersteller Artikel Nr.:
40331
Gesamtlänge:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.113 kg
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Anwendung: Kompakte, handliche Form für Arbeiten an schwierigen Stellen. Anwendung: Wenn der Bit sicher halten muss. Bitaufnahme: CentroFix Schnellwechselhalter. Griff: Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.


