WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario f.slimBits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34577
Gesamtlänge - 160 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995345778
Sonepar Artikelnummer
120333784
Hersteller Artikelnummer
34577
Hersteller Typ
283100
Hersteller Artikel Nr.:
34577
Gesamtlänge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.070 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Hinweis: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden. Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900.


