WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish ESD, mechanisch verriegelbar 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32161
Gesamtlänge - 148 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995321611
Sonepar Artikelnummer
120627671
Hersteller Artikelnummer
32161
Hersteller Typ
387ESD1403501
Hersteller Artikel Nr.:
32161
Gesamtlänge:
148 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.083 kg
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Anwendung: Mit integriertem CentroFix-Bithalter, passend für alle Bits und Bitbohrer mit Form C 6,3, E 6,3 oder Doppelbits. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit Sprengring. Extra: Echte Einhandbedienung, extrem hohe Rückhaltekraft der Bits (bis 20 kg) und fast kein Spiel zwischen Bit und Halter durch speziellen Schließ- und Haltemechanismus. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Griff: IEC 61340-5-1.


