WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish Klemmung über Sprengring 1/4''x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01479
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 265 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014797
Sonepar Artikelnummer
120627668
Hersteller Artikelnummer
01479
Hersteller Typ
38614
Hersteller Artikel Nr.:
01479
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.131 kg


