WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish magnetisch 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32160
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 120 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995321604
Sonepar Artikelnummer
120626633
Hersteller Artikelnummer
32160
Hersteller Typ
28102
Hersteller Artikel Nr.:
32160
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
120 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.079 kg


