WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish magnetisch 1/4'' x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01475
Gesamtlänge - 243 mm
Magnetisch - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014759
Sonepar Artikelnummer
120627666
Hersteller Artikelnummer
01475
Hersteller Typ
38414125
Hersteller Artikel Nr.:
01475
Gesamtlänge:
243 mm
Magnetisch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.112 kg
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Griff: Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Für universelle Anwendungen


