WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish magnetisch 1/4'' x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01476
Gesamtlänge - 418 mm
Magnetisch - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014766
Sonepar Artikelnummer
120627667
Hersteller Artikelnummer
01476
Hersteller Typ
38414300
Hersteller Artikel Nr.:
01476
Gesamtlänge:
418 mm
Magnetisch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.154 kg
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Griff: Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Für universelle Anwendungen


