WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax electric gemischt m. 4 slimBits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45296
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Flexibel - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995452964
Sonepar Artikelnummer
120995492
Hersteller Artikelnummer
45296
Hersteller Typ
SB283109040
Hersteller Artikel Nr.:
45296
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.127 kg
Steigert Ihre Effizienz: Der tägliche Begleiter - die relevanten Profile immer mit dabei. Spart Platz: Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Geeignet für Verschraubungen im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz. Multitools bieten eine wahre Vielfalt, wären sie nicht nur immer so groß und schwer. Der kompakte und leichte PocketMax von Wiha passt problemlos in jede Hemd- und Hosentasche und ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker. Das im Griff sicher verstaute Bitdepot präsentiert sich mit vier slimBits. Dank einer magnetischen Schließfunktion kann das Bitdepot spielend leicht geöffnet werden um die slimBits zu entnehmen. Die Suche nach dem richtigen Bit gehört ab sofort der Vergangenheit an. Beim Verschließen gleitet das Bitdepot zielstrebig und leicht in den Schaft zurück und schließt dank dem Magneten so zu sagen von alleine. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet. Auch in Puncto Sicherheit bietet der PocketMax electric das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)


