WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax magnetisch gemischt m. 8 Bits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45292
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995452926
Sonepar Artikelnummer
120995493
Hersteller Artikelnummer
45292
Hersteller Typ
SB3803050
Hersteller Artikel Nr.:
45292
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.155 kg
Steigert Ihre Effizienz: Der tägliche Begleiter - die relevanten Profile immer mit dabei. Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet. Spart Platz: Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut. Anwendung: Die kompakte Alternative zum Schraubendrehersatz. Multitools bieten eine wahre Vielfalt an Funktionen, wären sie nicht nur immer so groß und schwer. Der kompakte und leichte PocketMax von Wiha passt problemlos in jede Hemd- und Hosentasche und ist der ideale Begleiter für jeden Handwerker. Das im Griff sicher verstaute Bitdepot präsentiert sich mit acht Standardbits 1/4Zoll C 6,3, die sowohl für den Hand- als auch für den Maschinenbetrieb verwendet werden können. Dank einer magnetischen Schließfunktion kann das Bitdepot spielend leicht geöffnet werden um die Bits zu entnehmen. Die Suche nach dem richtigen Bit gehört ab sofort der Vergangenheit an. Beim Verschließen gleitet das Bitdepot zielstrebig und leicht in den Schaft zurück und schließt dank dem Magneten so zu sagen von alleine. Die magnetische Bitaufnahme sorgt für einen komfortablen und schnellen Bitwechsel. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 6,5 mm (01626) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718)


