Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4''x150mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4''x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01481

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • T-Griff - Ja

  • Magnetisch - Ja

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995014810

Sonepar Artikelnummer

120627672

Hersteller Artikelnummer

01481

Hersteller Typ

38814

Hersteller Artikel Nr.:

01481

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

T-Griff:

Ja

Magnetisch:

Ja

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.083 kg

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Anwendung: Für hohe Drehmomente. Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Griff: Wiha Quergriff Classic. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.