Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Ratschenfunkt. für 1/4Zoll Bits umschaltbar

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47169

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82054000

  • Gewicht - 0.149 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995471699

Sonepar Artikelnummer

121388575

Hersteller Artikelnummer

47169

Hersteller Typ

47169

Hersteller Artikel Nr.:

47169

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.149 kg

''Lange Schraubarbeiten oder schwer erreichbare Stellen sind mühsam und können die Handgelenke schnell beanspruchen. Der Ratschenschraubendreher mit dem Wiha SoftFinish Griff bietet eine ergonomische Lösung für genau diese Herausforderungen. Der von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlene Griff unterstützt eine gelenkschonende Handhabung und liegt auch bei längeren Arbeiten angenehm in der Hand. Die Ratsche mit einer Feinverzahnung von 72 Zähnen ermöglicht präzises Verschrauben ohne abzusetzen – ideal bei beengten Platzverhältnissen. Durch die integrierte Sperrfunktion lässt sich die Ratsche bei Bedarf in einen klassischen Schraubendreher umfunktionieren. Für zusätzliche Flexibilität sorgt der Rechts-/Linkslauf sowie der starke magnetische Bithalter mit 1/4''-Antrieb, der einen schnellen Bitwechsel ermöglicht und Bits sicher fixiert.''