WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4, 5-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00613
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.131 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006136
Sonepar Artikelnummer
120626566
Hersteller Artikelnummer
00613
Hersteller Typ
269T4
Hersteller Artikel Nr.:
00613
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.131 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Farbcodierte Wiha ChromTop-Klingenspitzen. Inhalt: 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips 2,0 mm, PH00, 120 mm (00601) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips 3,0 mm, PH0, 120 mm (00602) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips 4,0 mm, PH1, 120 mm (00603) 1x Rolltasche


