WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD gemischt 12-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31499
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.209 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995314996
Sonepar Artikelnummer
120626546
Hersteller Artikelnummer
31499
Hersteller Typ
2691T11ESD
Hersteller Artikel Nr.:
31499
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.209 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben an elektronischen Bauteilen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Zum Erreichen tiefliegender Schrauben an elektronischen Bauteilen reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 4 ESD Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 4 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den System 4 Wechselklingen Längen zwischen 18 - 90 mm erreicht werden. Der SYSTEM 4 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 4 (Serie 269). Insbesondere Präzisionsarbeiten in der Elektronik können mit den SYSTEM 4 Klingen optimal ausgeführt werden. Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Der Schraubendreher-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Griff hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche. Inhalt: 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (31498) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3 mm, 120 mm (00576) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4 mm, 120 mm (00578) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX T6, T8, 120 mm (00597) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX T7, T9, 120 mm (00598) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm (00583) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2 mm, 120 mm (00584) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm (00585) 1x Rolltasche


