WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 gemischt 12-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27820
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.209 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278205
Sonepar Artikelnummer
120626565
Hersteller Artikelnummer
27820
Hersteller Typ
269T1101
Hersteller Artikel Nr.:
27820
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.209 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Farbcodierte Wiha ChromTop-Klingenspitzen. Inhalt: 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3 mm, 120 mm (00576) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4 mm, 120 mm (00578) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX T6, T8, 120 mm (00597) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX T7, T9, 120 mm (00598) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm (00583) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2 mm, 120 mm (00584) 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm (00585) 1x Rolltasche


