WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 6-Kant-Steckschlüssel 13-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27713
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.669 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995277130
Sonepar Artikelnummer
120628827
Hersteller Artikelnummer
27713
Hersteller Typ
U106T12
Hersteller Artikel Nr.:
27713
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.669 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben, z.B. in Sacklöchern. Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen. Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm. Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge. Griff: SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic Griff. Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel. Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber, gestempelte Abtriebsgrößen. Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar. Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm. Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche. Inhalt: 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 4,0 mm (08900) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 4,5 mm (08901) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,0 mm (08902) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,5 mm (08903) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 6,0 mm (08904) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 7,0 mm (08905) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 9,0 mm (08907) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 8,0 mm (08906) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 10,0 mm (08908) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 11,0 mm (08909) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 13,0 mm (08911) 1x Rolltasche


