WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32298
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.437 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322984
Sonepar Artikelnummer
120626637
Hersteller Artikelnummer
32298
Hersteller Typ
281T601
Hersteller Artikel Nr.:
32298
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.437 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer. Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen. Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm. Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge. Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm. Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche. Inhalt: 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX T10, T15, 150 mm (00656) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX T20, T25, 150 mm (00657) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631) 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6 mm, 150 mm (00629) 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge in Blister 6,0 mm (30404) 1x Rolltasche


