WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set MicroFinish Schlitz, Phillips 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29138
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.955 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995291389
Sonepar Artikelnummer
120627769
Hersteller Artikelnummer
29138
Hersteller Typ
5533HK5
Hersteller Artikel Nr.:
29138
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.955 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel. Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten. Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Im öligen oder feuchten Arbeitsumfeld besteht die Gefahr, dass der Schraubendrehergriff wenig Halt bietet und man keine höheren Drehmomente aufbringen kann. Der Schraubendreher MicroFinish verhindert dies dank seiner microfeinen Oberfläche und garantiert optimalen Gripp. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Schraubendreher MicroFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (29134) 1x Schraubendreher MicroFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (29135) 1x Schraubendreher MicroFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 8,0 mm x 150 mm (29136) 1x Schraubendreher MicroFinish Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH1 x 80 mm (29149) 1x Schraubendreher MicroFinish Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH2 x 100 mm (29150)


