WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01034
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.789 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010348
Sonepar Artikelnummer
120627111
Hersteller Artikelnummer
01034
Hersteller Typ
341K5
Hersteller Artikel Nr.:
01034
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.789 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 5,5 mm x 125 mm (01021) 1x Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 7,0 mm x 125 mm (01023) 1x Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 8,0 mm x 125 mm (01024) 1x Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 10,0 mm x 125 mm (01026) 1x Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 13,0 mm x 125 mm (01029)


