WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric 6-Kant-Steckschlüssel 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29466
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.804 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995294663
Sonepar Artikelnummer
120333721
Hersteller Artikelnummer
29466
Hersteller Typ
322K5
Hersteller Artikel Nr.:
29466
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.804 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 13,0 mm x 125 mm (00864)


