WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Phillips 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00833
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008338
Sonepar Artikelnummer
120333628
Hersteller Artikelnummer
00833
Hersteller Typ
320NK6
Hersteller Artikel Nr.:
00833
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.629 kg


