WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25477
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.553 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995254773
Sonepar Artikelnummer
120333676
Hersteller Artikelnummer
25477
Hersteller Typ
320NZK6SO
Hersteller Artikel Nr.:
25477
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.553 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (00820) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)


