Startseite

WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric slimFix gemischt 12-tlg.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric slimFix gemischt 12-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41003

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995410032

Sonepar Artikelnummer

120627001

Hersteller Artikelnummer

41003

Hersteller Typ

3201K12

Hersteller Artikel Nr.:

41003

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.074 kg

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Fußnote: keine slim-Version Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T15 x 100 mm (36537) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T20 x 100 mm (36538) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T25 x 125 mm (36539)